Eriks
SKF

SKF Wälzlagerfett für hohe Belastungen und einen weiten Temperaturbereich LGWM 2/50

  • ERIKS:12174645
  • Hersteller:LGWM 2/50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Schmierfett ist mit einem synthetisch-mineralischen Grundöl und einem Verdicker auf Calcium-Sulfonat-Komplex-Basis formuliert. Es bietet ausgezeichnete mechanische Stabilität und Korrosionsschutz unter anspruchsvollen Bedingungen. Das Produkt arbeitet zuverlässig in hochbelasteten, feuchten und temperaturwechselnden Umgebungen. Sein hoher Tropfpunkt und der breite Einsatztemperaturbereich eignen sich für anspruchsvolle industrielle Lageranwendungen.

Funktionen
  • Calciumsulfonat-Komplexverdicker gewährleistet mechanische Stabilität bei starker Vibration
  • Hoher Tropfpunkt von 300°C ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit erhöhten Betriebstemperaturen
  • Hervorragende Wasserbeständigkeit erhält die Schmierung in nassen oder feuchten Umgebungen
  • NLGI-Konsistenzgrad 1-2 ermöglicht Pumpfähigkeit bei niedrigen Temperaturen für verschiedene Systeme
  • Korrosionsschutzeigenschaften verringern vorzeitige Lagerausfälle in aggressiven Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Wälzlagern, die hohen Belastungen und Feuchtigkeit ausgesetzt sind
  • Ideal für Anlagen mit vertikalen Wellen oder Anforderungen an oszillierende Bewegungen
  • Kompatibel mit Maschinen, die in häufigen Start-Stopp-Zyklen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'636.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'769.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGMT 2/0.4
Typ
Bearing Grease
Alternativen

CHF 18.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 643.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 696.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 3'761.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'066.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 194.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026