Eriks
SKF

SKF Wälzlagerfett für hohe Belastungen und einen weiten Temperaturbereich LGWM 2/18

  • ERIKS:12174642
  • Hersteller:LGWM 2/18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Schmierfett ist mit synthetisch-mineralischen Grundölen und einem Calcium-Sulfonat-Komplexverdicker formuliert. Es bietet ausgezeichnete mechanische Stabilität und Korrosionsschutz und erhält die Leistung unter hoher Belastung und in feuchten Umgebungen. Das Produkt ist für schwankende Temperaturen geeignet und zeigt gute Pumpfähigkeit bei niedrigen Temperaturen. Eine gleichbleibende Schmierleistung ist über einen weiten Betriebstemperaturbereich gewährleistet.

Funktionen
  • Calciumsulfonat-Komplexverdicker erhöht die Tragfähigkeit für anspruchsvolle mechanische Systeme
  • Ausgezeichneter Korrosionsschutz verringert Ausfallzeiten von Anlagen bei nassen oder feuchten Bedingungen
  • Mechanische Stabilität erhält die Fettstruktur bei starker Vibration und oszillierenden Bewegungen
  • Großer Betriebstemperaturbereich ermöglicht den Einsatz in Umgebungen von -40°C bis 110°C
  • Verbesserte Pumpfähigkeit bei niedrigen Temperaturen gewährleistet eine zuverlässige Schmierung in kalten Klimazonen
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Wälzlager, die hohen Belastungen und Wassereintritt ausgesetzt sind
  • Verwendet mit vertikalen Wellenbaugruppen in schweren Industrieanlagen
  • Kompatibel mit Maschinen, die häufigen Start- und Stoppvorgängen unterliegen
Zur Liste hinzufügen

CHF 643.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 696.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGMT 2/0.4
Typ
Grease
Alternativen

CHF 18.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 194.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 3'761.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'066.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 1'636.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'769.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Ähnliche Produkte
Product Image

SKF Schmierfettpumpe für 18 kg-Eimer LAGG 18M

  • ERIKS:23766541
  • Manufacturer:LAGG 18M

CHF 505.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 546.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026