Eriks
SKF

SKF Wälzlagerfett für hohe Belastungen und einen weiten Temperaturbereich LGWM 2/180

  • ERIKS:12174643
  • Hersteller:LGWM 2/180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Schmierfett kombiniert synthetisches und Mineralöl mit einem Calcium-Sulfonat-Komplexverdicker, um hohe Lasten und große Temperaturbereiche zu bewältigen. Es bietet hervorragenden Korrosionsschutz und mechanische Stabilität, insbesondere unter nassen oder schwankenden Bedingungen. Geeignet für Anwendungen, die sowohl Wasserbeständigkeit als auch eine effektive Schmierung bei starker Vibration oder häufigem Anfahren erfordern. Die LGWM 2/180-Formel bietet eine hohe Belastbarkeit und gute Pumpfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.

Funktionen
  • Calciumsulfonat-Komplexverdicker bietet überlegene mechanische Stabilität in anspruchsvollen Umgebungen
  • Hohe Grundölviskosität gewährleistet eine zuverlässige Schmierfilmstärke unter hoher Belastung
  • Hervorragende Wasserbeständigkeit verringert das Risiko von Schmierstoffauswaschung und Korrosion in feuchten Umgebungen
  • NLGI-Konsistenzklasse 1-2 ermöglicht eine breite betriebliche Temperaturflexibilität für verschiedene Maschinen
  • Großer Betriebstemperaturbereich ermöglicht den Einsatz bei schwankenden Umgebungs- und Prozessbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit vertikalen Wellen in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Lager, die häufiger Feuchtigkeit oder Wassereintritt ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Maschinen, die häufige Startzyklen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'761.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'066.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGMT 2/0.4
Typ
Bearing Grease
Alternativen

CHF 1'636.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'769.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 18.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 194.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 643.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 696.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026