Eriks
SKF

SKF Anschlussnippel G 1/4-M10x1 LAPN 10X1

  • ERIKS:23766577
  • Hersteller:LAPN 10X1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAPN
Typ
Reducer Nipple
Gewicht
0.017 kg
Anschluss
Innengewinde G1/4 auf Außengewinde M10x1