Eriks
SKF

SKF Halteklemme LAPC 50

  • ERIKS:23766561
  • Hersteller:LAPC 50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LAPC
Typ
Lubrication Accessory Clamp
Gewicht
0.02 kg
Durchmesser
50 mm