Eriks
SKF

SKF Wälzlagerfett für hohe Belastungen und einen weiten Temperaturbereich LGWM 2/0.4

  • ERIKS:12174641
  • Hersteller:LGWM 2/0.4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Schmierfett verwendet eine Mischung aus synthetischem und Mineralöl in Kombination mit einem Calcium-Sulfonat-Komplexverdicker. Es bietet mechanische Stabilität und wirksamen Korrosionsschutz in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Das Produkt behält seine Schmierfähigkeit über einen weiten Temperaturbereich und unter hohen Belastungen bei. Die hohe Beständigkeit gegen Wasser und Rost ermöglicht den Einsatz unter nassen und wechselnden Bedingungen. Geeignet für Anwendungen mit starken Vibrationen und oszillierenden Bewegungen.

Funktionen
  • Calciumsulfonat-Komplexverdicker gewährleistet mechanische Stabilität bei hoher mechanischer Belastung
  • Wasserbeständigkeit und Korrosionsschutz gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in feuchten Umgebungen
  • Erhält die Schmierfähigkeit von -40°C bis 110°C und verringert das Ausfallrisiko
  • NLGI Klasse 1-2 bietet optimale Konsistenz sowohl für die Pumpfähigkeit als auch für die Tragfähigkeit
  • Mineralische und PAO-Grundöle verbessern die Temperaturstabilität und Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Eingesetzt mit vertikalen Wellen unter starken Vibrationsbedingungen
  • Ideal für Lager, die häufigen Anfahrvorgängen und Wasserauswaschung ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit oszillierenden Mechanismen, die eine Hochlastschmierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGMT 2/0.4
Typ
Bearing Grease
Alternativen

CHF 643.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 696.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 1'636.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'769.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 194.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 3'761.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'066.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026