Sonstige Dampfarmaturen

  • 8
  • 29
  • 24
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3
  • 1
  • 5
61 Produkte angezeigt für Sonstige Dampfarmaturen
Product Image

ECON® Dampfinjektor Fig. 857 Messing 1" x 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:11811715
  • Material Gehäuse:Bronze
  • Anschluss:Innengewinde (BSPP)
  • Nennweite Einlassseite:1" (25)

CHF 116.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

CHF 52.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Kontaktieren Sie uns

CHF 52.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 316.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ADCA Dampfinjektor Fig. 860E Serie SI140 Edelstahl 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:12723499
  • Material Gehäuse:Edelstahl 316 (1.4401)
  • Werkstoffqualität:1.4408
  • Anschluss:Innengewinde

CHF 860.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 929.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027
Product Image

ADCA Dampfinjektor Fig. 860E Serie SI115 Edelstahl 1/2" BSPP

  • ERIKS:12723497
  • Material Gehäuse:Edelstahl 316 (1.4401)
  • Werkstoffqualität:1.4401
  • Anschluss:Innengewinde

CHF 383.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 414.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Product Image

ADCA Wasserabscheider Typ: 13005 Serie: S25/S Kohlenstoffstahl EN 1092-1 Flanschbohrung: 8 gaten PN16 DN80

  • ERIKS:14673924
  • Größe Prozessanschluss:DN80
  • Flanschbohrung Standard:EN 1092-1
  • Flanschbohrung:8 gaten
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ADCA Dampfinjektor Fig. 860E Serie SI125 Edelstahl 1" BSPP

  • ERIKS:12723498
  • Material Gehäuse:Edelstahl 316 (1.4401)
  • Werkstoffqualität:1.4408
  • Anschluss:Innengewinde

CHF 615.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 664.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

CHF 5'815.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'286.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

ECON® Wasserabscheider Typ: 1085E Stahl PN16 DN40

  • ERIKS:12712481
  • Größe Prozessanschluss:DN40
  • Druckstufe Artikel:PN16
  • Max. Dauertemperatur (Medium):200 °C

CHF 737.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 796.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 57.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027
Kontaktieren Sie uns

CHF 190.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

ECON® Wasserabscheider Typ: 1089E Stahl PN40 DN80

  • ERIKS:12704519
  • Größe Prozessanschluss:DN80
  • Druckstufe Artikel:PN40
  • Max. Dauertemperatur (Medium):250 °C

CHF 1'425.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'540.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ECON® Wasserabscheider Typ: 1089E Stahl PN40 DN15

  • ERIKS:12704502
  • Größe Prozessanschluss:DN15
  • Druckstufe Artikel:PN40
  • Max. Dauertemperatur (Medium):250 °C

CHF 393.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ECON® Wasserabscheider Typ: 1089E Stahl PN40 DN50

  • ERIKS:12704517
  • Größe Prozessanschluss:DN50
  • Druckstufe Artikel:PN40
  • Max. Dauertemperatur (Medium):250 °C

CHF 1'097.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'185.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ECON® Wasserabscheider Typ: 1089E Stahl PN40 DN25

  • ERIKS:12675455
  • Größe Prozessanschluss:DN25
  • Druckstufe Artikel:PN40
  • Max. Dauertemperatur (Medium):250 °C

CHF 655.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 708.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ECON® Wasserabscheider Typ: 1089E Stahl PN40 DN65

  • ERIKS:12704518
  • Größe Prozessanschluss:DN65
  • Druckstufe Artikel:PN40
  • Max. Dauertemperatur (Medium):250 °C

CHF 1'179.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'274.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ECON® Wasserabscheider Typ: 1089E Stahl PN40 DN40

  • ERIKS:12704516
  • Größe Prozessanschluss:DN40
  • Druckstufe Artikel:PN40
  • Max. Dauertemperatur (Medium):250 °C

CHF 933.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'009.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ECON® Wasserabscheider Typ: 1089E Stahl PN40 DN32

  • ERIKS:12704515
  • Größe Prozessanschluss:DN32
  • Druckstufe Artikel:PN40
  • Max. Dauertemperatur (Medium):250 °C

CHF 753.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 814.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

ECON® Wasserabscheider Typ: 1089E Stahl PN40 DN20

  • ERIKS:12704513
  • Größe Prozessanschluss:DN20
  • Druckstufe Artikel:PN40
  • Max. Dauertemperatur (Medium):250 °C

CHF 409.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026