CHF 615.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 664.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ADCA |
Serie | SI125 |
Typ | 860E |
Material Gehäuse | Edelstahl 316 (1.4401) |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Anschluss | Innengewinde |
Anschlussnorm | ISO 7/1 Rp |
Anschluss Größe | 1" BSP |
Nennweite | DN25 |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Max. Temperatur | 95 °C |
Ausführung | SI125 |
Grösse | 1" |
A | 88 mm |
B | 73 |
SW | 40 mm |