ADCA

ADCA Dampfinjektor Fig. 860E Serie SI115 Edelstahl 1/2" BSPP

  • ERIKS:12723497
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 383.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 414.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
SI115
Typ
860E
Material Gehäuse
Edelstahl 316 (1.4401)
Werkstoffqualität
1.4401
Anschluss
Innengewinde
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Anschluss Größe
1/2" BSP
Nennweite
DN15
Druckstufe Artikel
PN25
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Temperatur
95 °C
Ausführung
SI115
Grösse
1/2"
A
200 mm
B
1"
ØD
1/2" mm
ØD1
28 mm