Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Kondensatpumpe Typ 1083 Serie APT14 Sphäroguss/Edelstahl PN16 Eintritt DN 40 Austritt DN25

  • ERIKS:12250272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'815.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'286.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
APT14
Typ
1083
Ausführung
Pumpende Kondensatableiter
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Anschluss Einlassseite
Flansch
Nennweite Einlassseite
DN40
Anschluss Austrittseite
Flansch
Nennweite Austrittseite
DN25
Max. Betriebsdruck
13.8 bar
Druckstufe Artikel
PN16
Mediumtemperatur
von -10 bis 198 °C
Mechanisch
Ja