ADCA

ADCA Dampfinjektor Fig. 860E Serie SI140 Edelstahl 1.1/2" BSPP

  • ERIKS:12723499
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 860.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 929.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ADCA
Serie
SI140
Typ
860E
Material Gehäuse
Edelstahl 316 (1.4401)
Werkstoffqualität
1.4408
Anschluss
Innengewinde
Anschlussnorm
ISO 7/1 Rp
Anschluss Größe
1.1/2" BSP
Nennweite
DN40
Druckstufe Artikel
PN25
Max. Betriebsdruck
17 bar
Max. Temperatur
95 °C
Ausführung
SI140
Grösse
1.1/2"
A
114 mm
B
88
SW
55 mm