Eriks
ECON®

ECON® Schwenkbare Verbindungsstück Typ: 8964EX Edelstahl AISI304 Material Flansch: Stahl PN40 DN20

  • ERIKS:12726723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Econ® Universal-(Dreh-)Anschlussstück aus Edelstahl für Glockenkondensatableiter (Typ 8964E), ausgestattet mit einem Universal-Drehanschluss. Dieser Schwenkanschluss ermöglicht den senkrechten Einbau des Kondensatableiters unabhängig von der Leitungsrichtung. Außerdem lässt sich der Kondensatableiter mit zwei Schrauben leicht abnehmen, was Wartung und Austausch vereinfacht.

Die geflanschten ECON®-Universalanschlüsse (Schwenkanschlüsse) sind außermittig, so dass der Standard-Glockenkondensatableiter montiert werden kann.Dadurch ist nur ein Kondensatableitertyp für den vertikalen und horizontalen Einbau ausreichend.
Die Flanschversion ist sowohl mit Stahl- als auch mit Edelstahlflanschen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8964EX
Ausführung
Schwenkbare Verbindungsstück
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN20
Druckstufe Flansch
PN40
Druckstufe Artikel
PN40
Material Gehäuse
Edelstahl
Abkürzung Name des Materials
AISI304
Werkstoffqualität
1.4301
Material Flansch
Stahl