CHF 190.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 8964EX |
Ausführung | Schwenkbare Verbindungsstück |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN15 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Abkürzung Name des Materials | AISI304 |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Material Flansch | Edelstahl |