Eriks

Messschieber und Noniusmessgeräte

  • 77
  • 4
  • 1
  • 5
  • 14
  • 1
  • 7
81 Produkte angezeigt für Messschieber und Noniusmessgeräte
Product Image

FORMAT Taschenmessschieber Feststellung rostfrei 150mm

  • ERIKS:23141269
  • Manufacturer:4317784099271
  • Messbereich:von 0 bis 150 mm
  • Genauigkeit:0.05 mm
  • Länge der Backen:40 mm

CHF 32.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Taschenmessschieber Fest-stellung rostfrei 300mm

  • ERIKS:12596222
  • Manufacturer:4317784520744
  • Messbereich:von 0 bis 300 mm

CHF 85.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Tiefenmessschieber gerade200mm

  • ERIKS:23421024
  • Manufacturer:4317784099400
  • Messbereich:von 0 bis 200 mm

CHF 38.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Messschieber Werkstatt digital Feineinstellung 1000m

  • ERIKS:12596266
  • Manufacturer:4317784503549
  • Messbereich:von 0 bis 1000 mm
  • Digitalanzeige:Ja

CHF 2'216.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'396.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Taschenmessschieber digital 150mm ohne Daten

  • ERIKS:23420865
  • Manufacturer:4317784427135
  • Messbereich:von 0 bis 150 mm
  • Digitalanzeige:Ja

CHF 190.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Tiefenmessschieber digital 300mm

  • ERIKS:23421051
  • Manufacturer:4317784427203
  • Messbereich:von 0 bis 300 mm
  • Digitalanzeige:Ja

CHF 644.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 696.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 468.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 506.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Messschieber Werkstatt IP65 digital ohne Spitze 1000m

  • ERIKS:12737928
  • Manufacturer:40621001
  • Messbereich:von 0 bis 1000 mm
  • Digitalanzeige:Ja

CHF 2'455.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'654.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Messschieber Werkstatt IP65 digital ohne Spitze 500mm

  • ERIKS:12737926
  • Manufacturer:40620501
  • Messbereich:von 0 bis 500 mm
  • Digitalanzeige:Ja

CHF 1'432.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'548.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 327.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 1'695.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'833.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Tiefenmessschieber mit Stift 200mm

  • ERIKS:23421034
  • Manufacturer:4317784286596
  • Messbereich:von 0 bis 200 mm

CHF 63.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 1000m

  • ERIKS:12737939
  • Manufacturer:40611001
  • Messbereich:von 0 bis 1000 mm
  • Digitalanzeige:Ja

CHF 2'455.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'654.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 500mm

  • ERIKS:12737936
  • Manufacturer:40610501
  • Messbereich:von 0 bis 500 mm
  • Digitalanzeige:Ja

CHF 1'604.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'734.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Messschieber Werkstatt IP65 digital mit Spitze 300mm

  • ERIKS:12737933
  • Manufacturer:40610301
  • Messbereich:von 0 bis 300 mm
  • Digitalanzeige:Ja

CHF 853.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 923.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Messschieber Werkstatt IP65 digital ohne Spitze 300mm

  • ERIKS:12737923
  • Manufacturer:40620301
  • Messbereich:von 0 bis 300 mm
  • Digitalanzeige:Ja

CHF 784.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 847.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Tiefenmessschieber mit Stift 80mm

  • ERIKS:23421032
  • Manufacturer:4317784117647
  • Messbereich:von 0 bis 80 mm

CHF 42.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Tiefenmessschieber mit Stift 300mm

  • ERIKS:23421036
  • Manufacturer:4317784286602
  • Messbereich:von 0 bis 300 mm

CHF 85.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 163.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 323.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 797.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 861.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 640.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 692.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 906.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 980.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 1'693.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'831.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 1'098.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'187.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026