Eriks
FORMAT

FORMAT Kolbenspiellehre 20 Blatt0,05-1,00/300mm

  • ERIKS:23422466
  • Hersteller:4317784287081
Image 1
Kolbenspiellehre

Ausführung: Blätter aus Federstahl, 13 mm breit, einzeln mit Größe beschriftet, zylindrisch, im Ring gefasst.

Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc.


Messbereich: 0,05–1,00 um 0,05 mm steigend
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT