Ausführung: Einzeln, mit Größe beschriftet, konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter.
Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc.
CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Klingenlänge | 100 mm |
Anzahl Blätter | 20 |
Messbereich unterer Wert | 0.05 mm |
Messbereich oberer Wert | 1 mm |
Material | Kohlenstoffstahl |
Magnetisch | Ja |