FORMAT

FORMAT Präzisions-Fühlerlehre 21 Blatt 0,05-2mm

  • ERIKS:23422463
  • Hersteller:4317784287043
Image 1
Präzisions-Fühlerlehre.

Ausführung: Einzeln, mit Größe beschriftet, konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter.

Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc.



Blätter aus gehärtetem Federstahl, einzeln, mit Größe beschriftet, konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter.
Messbereich mm: 0,05–2,00 bis 0,1 mm um 0,05 mm, darüber um 0,1 mm steigend
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Klingenlänge
100 mm
Anzahl Blätter
21
Messbereich unterer Wert
0.05 mm
Messbereich oberer Wert
2 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Magnetisch
Ja