Eriks

Schraubenschlüssel, Steckschlüssel und Schlüssel

  • 358
  • 717
  • 446
  • 101
  • 6
  • 19
  • 1
  • 1
  • 33
  • 35
  • 1
  • 2
  • 26
  • 1
  • 1
2068 Produkte angezeigt für Schraubenschlüssel, Steckschlüssel und Schlüssel
Product Image

FORMAT Hebel-Umschaltknarre 1/2"72Zähne 270mm

  • ERIKS:13667518
  • Manufacturer:60800060
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Länge:265 mm

CHF 34.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Ratschen-Ring-Maulschlüssel, Chrom-Vanadium-Stahl, 160 mm LG, 10 mm WD

  • ERIKS:14098506
  • Manufacturer:4317784479110
  • Ausführung:Metrisch
  • Schlüsselweite:10 mm
  • Länge:160 mm

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maulringschlüssel, 13 mm, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784097024

  • ERIKS:23068566
  • Manufacturer:4317784097024
  • Ausführung:Metrisch
  • Einseitiger Schlüssel:Nein
  • VDE geprüft:Nein

CHF 1.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/4" 16-teilig in Metallkassette

  • ERIKS:23062924
  • Manufacturer:4317784096218
  • Antriebsgröße:1/4"

CHF 101.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maulringschlüssel, 19 mm, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784097086

  • ERIKS:23068572
  • Manufacturer:4317784097086
  • Ausführung:Metrisch
  • Einseitiger Schlüssel:Nein
  • VDE geprüft:Nein

CHF 3.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maulringschlüssel, 17 mm, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784097062

  • ERIKS:23068570
  • Manufacturer:4317784097062
  • Ausführung:Metrisch
  • Einseitiger Schlüssel:Nein
  • VDE geprüft:Nein

CHF 2.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maulringschlüssel, 10 mm, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784096997

  • ERIKS:23068563
  • Manufacturer:4317784096997
  • Ausführung:Metrisch
  • Einseitiger Schlüssel:Nein
  • VDE geprüft:Nein

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Rollgabelschlüssel 250mm verchromt

  • ERIKS:23069277
  • Manufacturer:4317784236928
  • Länge:250 mm
  • Max. Schlüsselweite:30 mm

CHF 22.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel-Satz 3/8" 17-teilig

  • ERIKS:23062926
  • Manufacturer:4317784123402
  • Antriebsgröße:3/8"
  • Gesamtzahl der Werkzeuge:17

CHF 151.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 55-teilig

  • ERIKS:12521266
  • Manufacturer:4317784523745
  • Antriebsgröße:1/4"- 1/2"

CHF 293.40/ Satzexkl. MwSt

CHF 317.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Vergrößerungsstück 1/2"-Innenvierkant auf 3/4"-Außenvierkant

  • ERIKS:23063539
  • Manufacturer:4317784203562
  • Anschlussmaß:3/4 in
  • Reduzierung auf:1/2

CHF 10.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Rohrzange DIN5234A 1.1/2"

  • ERIKS:23083696
  • Manufacturer:4317784097659

CHF 21.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Rollgabelschlüssel 200mm verchromt

  • ERIKS:23069276
  • Manufacturer:4317784236911
  • Länge:200 mm
  • Max. Schlüsselweite:25 mm

CHF 18.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel- Schraubendreher 5,5x125mm

  • ERIKS:23066450
  • Manufacturer:4317784092104
  • Schlüsselweite:5.5 mm
  • Schaftlänge:125 mm

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maulringschlüssel, 36 mm, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784203814

  • ERIKS:23068684
  • Manufacturer:4317784203814
  • Ausführung:Metrisch
  • Einseitiger Schlüssel:Nein
  • VDE geprüft:Nein

CHF 12.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maulringschlüssel, 7 mm, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12055293
  • Manufacturer:4317784475068
  • Ausführung:Metrisch
  • Einseitiger Schlüssel:Nein
  • VDE geprüft:Nein

CHF 2.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 10mm

  • ERIKS:23061777
  • Manufacturer:4317784096256
  • Schlüsselweite:10 mm
  • Anschlussmaß:1/2 in

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Doppelmaulschlüssel, 30 -32, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:23070097
  • Manufacturer:4317784095792
  • Ausführung:Metrisch
  • Einseitiger Schlüssel:Nein
  • VDE geprüft:Nein

CHF 8.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maulringschlüssel, 30 mm, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:12055311
  • Manufacturer:4317784475242
  • Ausführung:Metrisch
  • Einseitiger Schlüssel:Nein
  • VDE geprüft:Nein

CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Doppelsteckschlüssel massiv 12x13mm

  • ERIKS:12510790
  • Manufacturer:4317784520478
  • Länge:140 mm

CHF 7.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.16inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel- Schraubendreher 8x125mm

  • ERIKS:23066453
  • Manufacturer:4317784092135
  • Schlüsselweite:8 mm
  • Schaftlänge:125 mm

CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.32inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel- Schraubendreher 13x135mm

  • ERIKS:23066458
  • Manufacturer:4317784092180
  • Schlüsselweite:13 mm
  • Schaftlänge:135 mm

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel- Schraubendreher 10x125mm

  • ERIKS:23066455
  • Manufacturer:4317784092159
  • Schlüsselweite:10 mm
  • Schaftlänge:125 mm

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Rohrzange DIN5234A 2."

  • ERIKS:23083697
  • Manufacturer:4317784097666

CHF 36.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Rohrzange DIN5234A 1."

  • ERIKS:23083695
  • Manufacturer:4317784097642

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026