Eriks

Steckschlüssel

  • 93
  • 239
  • 221
  • 33
  • 8
  • 1
  • 4
  • 2
  • 4
  • 3
  • 1
  • 25
  • 2
  • 1
  • 8
594 Produkte angezeigt für Steckschlüssel
Product Image

FORMAT Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 10mm

  • ERIKS:23061777
  • Manufacturer:4317784096256
  • Schlüsselweite:10 mm
  • Anschlussmaß:1/2 in

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 11mm

  • ERIKS:23061778
  • Manufacturer:4317784096270
  • Schlüsselweite:11 mm
  • Anschlussmaß:1/2 in

CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 15mm

  • ERIKS:23061782
  • Manufacturer:4317784096317
  • Schlüsselweite:15 mm
  • Anschlussmaß:1/2 in

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 16mm

  • ERIKS:23061783
  • Manufacturer:4317784096324
  • Schlüsselweite:16 mm
  • Anschlussmaß:1/2 in

CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 12mm

  • ERIKS:23061779
  • Manufacturer:4317784096287
  • Schlüsselweite:12 mm
  • Anschlussmaß:1/2 in

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schraubendrehereinsatz 1/2" T55x60mm

  • ERIKS:23061816
  • Manufacturer:4317784119573
  • Anschlussmaß:1/2
  • Größe (TX):T55
  • Mit Loch:Nein

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

GEDORE 19 15 Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant 15 mm

  • ERIKS:23061200
  • Manufacturer:6130880
  • Schlüsselweite:15 mm
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Länge:39 mm

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE D 19 30 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 30 mm

  • ERIKS:23061246
  • Manufacturer:6135410
  • Schlüsselweite:30 mm
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Länge:43 mm

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE D 19 L 13 Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang UD-Profil 13 mm

  • ERIKS:23061339
  • Manufacturer:6140170
  • Schlüsselweite:13 mm
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Länge:77 mm

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE D 19 15 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 15 mm

  • ERIKS:23061229
  • Manufacturer:6133710
  • Schlüsselweite:15 mm
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Länge:40 mm

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 20 7 Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 7 mm

  • ERIKS:23061255
  • Manufacturer:6165910
  • Schlüsselweite:7 mm
  • Anschlussmaß:1/4" in
  • Länge:25 mm

CHF 7.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE ITX 19 L T45-100 Schraubendrehereinsatz 1/2" lang TX T45

  • ERIKS:23901418
  • Manufacturer:6155870
  • Anschlussmaß:1/2"
  • Größe (TX):45
  • Mit Loch:Nein

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE D 30 L 13 Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 13 mm

  • ERIKS:23062547
  • Manufacturer:6258760
  • Schlüsselweite:13 mm
  • Anschlussmaß:3/8" in
  • Länge:63 mm

CHF 27.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE ITX 20 T15 Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T15

  • ERIKS:23061366
  • Manufacturer:6190860
  • Anschlussmaß:1/4"
  • Größe (TX):15
  • Mit Loch:Nein

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE ITX 20 T20 Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T20

  • ERIKS:23061367
  • Manufacturer:6190940
  • Anschlussmaß:1/4"
  • Größe (TX):20
  • Mit Loch:Nein

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 20 L 8 Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang 6-kant 8 mm

  • ERIKS:23061668
  • Manufacturer:6192050
  • Schlüsselweite:8 mm
  • Anschlussmaß:1/4" in
  • Länge:50 mm

CHF 26.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 20 8 Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 8 mm

  • ERIKS:23061256
  • Manufacturer:6166050
  • Schlüsselweite:8 mm
  • Anschlussmaß:1/4" in
  • Länge:25 mm

CHF 8.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 20 13 Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 13 mm

  • ERIKS:23061261
  • Manufacturer:6166640
  • Schlüsselweite:13 mm
  • Anschlussmaß:1/4" in
  • Länge:25 mm

CHF 8.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 20 10 Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 10 mm

  • ERIKS:23061258
  • Manufacturer:6166210
  • Schlüsselweite:10 mm
  • Anschlussmaß:1/4" in
  • Länge:25 mm

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 20 4 Steckschlüsseleinsatz 1/4" 6-kant 4 mm

  • ERIKS:23061251
  • Manufacturer:6165400
  • Schlüsselweite:4 mm
  • Anschlussmaß:1/4" in
  • Länge:25 mm

CHF 7.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE ITX 19 T50 Schraubendrehereinsatz 1/2" TX T50

  • ERIKS:23061335
  • Manufacturer:6158030
  • Anschlussmaß:1/2"
  • Größe (TX):50
  • Mit Loch:Nein

CHF 23.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE ITX 19 T30 Schraubendrehereinsatz 1/2" TX T30

  • ERIKS:23061331
  • Manufacturer:6156170
  • Anschlussmaß:1/2"
  • Größe (TX):30
  • Mit Loch:Nein

CHF 20.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE D 19 L 27 Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang UD-Profil 27 mm

  • ERIKS:23061350
  • Manufacturer:6141060
  • Schlüsselweite:27 mm
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Länge:82 mm

CHF 38.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE D 19 L 24 Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang UD-Profil 24 mm

  • ERIKS:23061349
  • Manufacturer:6140760
  • Schlüsselweite:24 mm
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Länge:82 mm

CHF 36.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE D 19 L 19 Steckschlüsseleinsatz 1/2", lang UD-Profil 19 mm

  • ERIKS:23061346
  • Manufacturer:6140410
  • Schlüsselweite:19 mm
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Länge:82 mm

CHF 29.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026