FORMAT

FORMAT Steckschlüssel- Schraubendreher 5,5x125mm

  • ERIKS:23066450
  • Hersteller:4317784092104
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher

Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Anwendung: Steckschlüssel für Außensechskantschrauben.



Mit Kraftkant®-Griff mit Abrollschutz.

Zur Liste hinzufügen

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schlüsselweite
5.5 mm
Schaftlänge
125 mm
Ausführung funkenarm
Nein