Eriks

Durchtreiber, Splinttreiber und Körner

  • 38
  • 84
  • 6
  • 2
  • 12
  • 3
  • 18
  • 2
  • 39
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
130 Produkte angezeigt für Durchtreiber, Splinttreiber und Körner
Product Image

FORMAT Splintentreiber DIN6450 3mm

  • ERIKS:23077505
  • Manufacturer:4317784093033
  • Typ:Splinttreiber
  • Durchmesser Spitze:3 mm
  • Länge:150 mm

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Splintentreiber DIN6450 2mm

  • ERIKS:23077504
  • Manufacturer:4317784093026
  • Typ:Splinttreiber
  • Durchmesser Spitze:2 mm
  • Länge:150 mm

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Körner 8-kant DIN7250 100mm/8mm

  • ERIKS:23077192
  • Manufacturer:4317784093132
  • Typ:Körner
  • Länge:100 mm
  • Durchmesser:8 mm

CHF 1.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Körner 8-kant DIN7250 120mm/10mm

  • ERIKS:23077220
  • Manufacturer:6168740120
  • Typ:Körner
  • Länge:120 mm
  • Durchmesser:10 mm

CHF 2.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Körner mit HM-Spitze 120x12mm

  • ERIKS:23077198
  • Manufacturer:1470228
  • Typ:Körner
  • Länge:120 mm

CHF 29.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Körner 100x 8mm

  • ERIKS:23077191
  • Manufacturer:1470103
  • Typ:Körner
  • Länge:100 mm

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Zentrierkörner gerändelt PB 705.2

  • ERIKS:23077208
  • Manufacturer:1470012
  • Typ:Körner
  • Länge:100 mm

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Splintentreiber-Set PB 750.BL

  • ERIKS:23077472
  • Manufacturer:1475136
  • Typ:Splinttreiber

CHF 68.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Splintentreiber PB 750.5

  • ERIKS:23077476
  • Manufacturer:1475045
  • Typ:Splinttreiber
  • Durchmesser Spitze:5 mm

CHF 11.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Splintentreiber PB 750.3

  • ERIKS:23077474
  • Manufacturer:1475029
  • Typ:Splinttreiber
  • Durchmesser Spitze:3 mm

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Splintentreiber PB 750.4

  • ERIKS:23077475
  • Manufacturer:1475037
  • Typ:Splinttreiber
  • Durchmesser Spitze:4 mm

CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Splintentreiber PB 750.8

  • ERIKS:23077527
  • Manufacturer:1475078
  • Typ:Splinttreiber
  • Durchmesser Spitze:8 mm

CHF 17.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Splintentreiber PB 750.2

  • ERIKS:23077473
  • Manufacturer:1475003
  • Typ:Splinttreiber
  • Durchmesser Spitze:2 mm

CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

PB SWISS TOOLS Splintentreiber 2mm/150x10mm

  • ERIKS:23077528
  • Manufacturer:1476001
  • Typ:Splinttreiber
  • Durchmesser Spitze:2 mm

CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

FORMAT Automatik-Körner 130x18mm

  • ERIKS:12713181
  • Manufacturer:68780130
  • Typ:Körner
  • Länge:130 mm

CHF 36.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Automatik-Körner 125x14mm

  • ERIKS:12713179
  • Manufacturer:68780125
  • Typ:Körner
  • Länge:125 mm

CHF 32.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Körner 8-kant mit HM-Spitze 130mm/14mm

  • ERIKS:23077211
  • Manufacturer:4317784202343
  • Typ:Körner
  • Länge:130 mm

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Automatik-Körner 95x12mm

  • ERIKS:12713178
  • Manufacturer:68780095
  • Typ:Körner
  • Länge:95 mm

CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Splintentreiber mit Hülse0,9mm

  • ERIKS:23077701
  • Manufacturer:4317784346351
  • Typ:Splinttreiber
  • Durchmesser Spitze:0.9 mm
  • Länge:80 mm

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Splintentreiber mit Hülse3,9mm

  • ERIKS:23077707
  • Manufacturer:4317784346412
  • Typ:Splinttreiber
  • Durchmesser Spitze:3.9 mm
  • Länge:100 mm

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Splintentreiber mit Hülse2,8mm

  • ERIKS:23077705
  • Manufacturer:4317784346399
  • Typ:Splinttreiber
  • Durchmesser Spitze:2.8 mm
  • Länge:96 mm

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Splintentreiber mit Hülse1,4mm

  • ERIKS:23077702
  • Manufacturer:4317784346368
  • Typ:Splinttreiber
  • Durchmesser Spitze:1.4 mm
  • Länge:84 mm

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Splintentreiber mit Hülse5,9mm

  • ERIKS:23077708
  • Manufacturer:4317784346429
  • Typ:Splinttreiber
  • Durchmesser Spitze:5.9 mm
  • Länge:102 mm

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Splintentreiber mit Hülse1,8mm

  • ERIKS:23077703
  • Manufacturer:4317784346375
  • Typ:Splinttreiber
  • Durchmesser Spitze:1.8 mm
  • Länge:88 mm

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026