Eriks
FORMAT

FORMAT Körner 8-kant DIN7250 120mm/10mm

  • ERIKS:23077220
  • Hersteller:6168740120
Image 1
Körner, DIN 7250, extraschlanke, konische Dornform

Ausführung: Aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen.

Oberfläche einbrennlackiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Körner
Länge
120 mm
Durchmesser
10 mm