Eriks
FORMAT

FORMAT Splintentreiber mit Hülse1,8mm

  • ERIKS:23077703
  • Hersteller:4317784346375
Image 1
Splintentreiber mit Führungshülse

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, zink-chromatisiert. Gekordelter, schlanker Schaft mit gehärtetem Treibstift, gehärteter und codierter, loser Führungshülse (bei Ø 5,9 mm mit fester Führungshülse).

Anwendung: Die Treibspitze wird mit nach vorn geschobener Führungshülse aufgesetzt. Beim Austreiben wird der Treibstift durch die bewegliche Hülse abgestützt, dadurch wird ein Brechen der Treibspitze weitgehend verhindert.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Splinttreiber
Durchmesser Spitze
1.8 mm
Länge
88 mm