PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Körner mit HM-Spitze 120x12mm

  • ERIKS:23077198
  • Hersteller:1470228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Körner

Ausführung: Aus achtkantigem Werkzeugstahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen.

Mit eingelöteter Hartmetallspitze.

Zur Liste hinzufügen

CHF 29.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Typ
Körner
Länge
120 mm
Gewicht
89 g