Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Zentrierkörner mit Hartmetalls...
Zentrierkörner mit Hartmetallspitze, achtkant PB 712 A
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Körner
3
Länge [mm]
100
1
120
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Zentrierkörner mit Hartmetallspitze, achtkant PB 712 A
Produkt
Typ
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Körner mit HM-Spitze 120x12mm
Körner
120
CHF 29.15
/
stück
Körner mit HM-Spitze 100x 8mm
Körner
100
CHF 24.25
/
stück
Körner mit HM-Spitze 120x10mm
Körner
120
CHF 26.90
/
stück
Anmelden