Eriks
PB SWISS TOOLS

PB SWISS TOOLS Körner 100x 8mm

  • ERIKS:23077191
  • Hersteller:1470103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Körner

Ausführung: Aus achtkantigem Werkzeugstahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen.

DIN 7250, extraschlanke, konische Dornform.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PB SWISS TOOLS
Typ
Körner
Länge
100 mm
Gewicht
34 g