Eriks
FORMAT

FORMAT Automatik-Körner 130x18mm

  • ERIKS:12713181
  • Hersteller:68780130
Image 1
Automatikkörner

Ausführung: Selbstschlagende Präzisionsausführung aus vernickeltem Automatenstahl, mit 2-Komponenten-Handschutz. Schlanker Schaft mit auswechselbaren, gehärteten Spitzen. Die Schlagkraft ist durch Drehen des Griffendes einstellbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 36.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Körner
Länge
130 mm