Eriks
  • 1
  • 114
  • 15
  • 2
  • 25
  • 1
  • 19
  • 1
  • 1
  • 33
  • 45
  • 1
  • 2
  • 2
  • 26
7372 Produkte angezeigt für Handwerkzeuge

CHF 22.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Hebel-Umschaltknarre 1/2"72Zähne 270mm

  • ERIKS:13667518
  • Manufacturer:60800060
  • Anschlussmaß:1/2 in
  • Länge:265 mm

CHF 34.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Ratschen-Ring-Maulschlüssel, Chrom-Vanadium-Stahl, 160 mm LG, 10 mm WD

  • ERIKS:14098506
  • Manufacturer:4317784479110
  • Ausführung:Metrisch
  • Schlüsselweite:10 mm
  • Länge:160 mm

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schraubendreher rund PH3x150mm

  • ERIKS:23078864
  • Manufacturer:4317784093651
  • Schraubsystem:Phillips PH
  • Grösse:3
  • Klingenlänge:150 mm

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schraubendreher rund PH2x100mm

  • ERIKS:23078863
  • Manufacturer:4317784093644
  • Schraubsystem:Phillips PH
  • Grösse:2
  • Klingenlänge:100 mm

CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schraubendreher 6-kant Schlitz 7x1,2x130mm

  • ERIKS:23079272
  • Manufacturer:4317784397544
  • Klingenbreite:7 mm
  • Klingenstärke:1.2 mm
  • Klingenlänge:130 mm

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schraubendreher rund Schlitz 5,5x1x125mm

  • ERIKS:12521328
  • Manufacturer:4317784511421
  • Klingenbreite:5.5 mm
  • Klingenlänge:125 mm

CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ N Form B M6

  • ERIKS:23103032
  • Manufacturer:4317784106641
  • Gewindeform:metrisch
  • Gewindemaß metrisch:6
  • DIN-Norm:371

CHF 10.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Schraubendreher Stubby Schlitz 6,5x1,2x25mm

  • ERIKS:23079962
  • Manufacturer:4317784134996
  • Klingenbreite:6.5 mm
  • Klingenstärke:1.2 mm
  • Klingenlänge:25 mm

CHF 3.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Zündkerzenbürste Messing 0,2x200mm

  • ERIKS:23153222
  • Manufacturer:4317784091381
  • Material:Messing
  • Drahtdurchmesser:0.2 mm
  • Länge:200 mm

CHF 1.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Ringmaulschlüssel DIN3113A 13mm

  • ERIKS:23068566
  • Manufacturer:4317784097024
  • Ausführung:Metrisch
  • Einseitiger Schlüssel:Nein
  • VDE geprüft:Nein

CHF 1.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.86inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FORMAT Automatik-Abisolierzange 190mm 0,08-6qmm

  • ERIKS:23072775
  • Manufacturer:4317784346139
  • Abisolierbereich Querschnitt:0.08 - 6 mmk
  • Länge:190 mm

CHF 79.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel-Satz 1/4" 16-teilig in Metallkassette

  • ERIKS:23062924
  • Manufacturer:4317784096218
  • Antriebsgröße:1/4"

CHF 101.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN5157 HSS G1/4"

  • ERIKS:23100845
  • Manufacturer:4317784106450
  • Gewindeform:G (BSP)
  • DIN-Norm:5157

CHF 21.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Werkzeughalter verchromt 4,6-8,0 110mm

  • ERIKS:23412804
  • Manufacturer:6118500005
  • Geeignet für Gewindemaß metrisch:5-12
  • Material:Stahl

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Werkzeughalter verchromt 2,0-5,0 85mm

  • ERIKS:23105434
  • Manufacturer:4317784104364
  • Geeignet für Gewindemaß metrisch:3-10
  • Material:Stahl

CHF 9.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maulringschlüssel, 19 mm, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784097086

  • ERIKS:23068572
  • Manufacturer:4317784097086
  • Ausführung:Metrisch
  • Einseitiger Schlüssel:Nein
  • VDE geprüft:Nein

CHF 3.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maulringschlüssel, 17 mm, Chrom-Vanadium-Stahl, 4317784097062

  • ERIKS:23068570
  • Manufacturer:4317784097062
  • Ausführung:Metrisch
  • Einseitiger Schlüssel:Nein
  • VDE geprüft:Nein

CHF 2.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 24Zähne per Zoll

  • ERIKS:23114948
  • Manufacturer:4317784079310
  • Länge:300 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:24
  • Dicke:0.65 mm

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3-12

  • ERIKS:23412627
  • Manufacturer:4317784131872
  • Gewindeform:metrisch
  • DIN-Norm:352

CHF 150.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT RiSchraubendrehersatz, Set von 6, Hochleistungslegierter Stahl, 4317784277686

  • ERIKS:23080410
  • Manufacturer:4317784277686
  • Set-Ausführung:Schraubendreher-Satz, 6-teilig, 10
  • Gesamtzahl der Werkzeuge:6

CHF 28.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Steckschlüssel- Schraubendreher-Satz 5-13mm 7-teilig

  • ERIKS:12510810
  • Manufacturer:4317784512039
  • Gesamtzahl der Werkzeuge:7

CHF 54.25/ Satzexkl. MwSt

CHF 58.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Ringmaulschlüssel DIN3113A 10mm

  • ERIKS:23068563
  • Manufacturer:4317784096997
  • Ausführung:Metrisch
  • Einseitiger Schlüssel:Nein
  • VDE geprüft:Nein

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026