FORMAT

FORMAT Schraubendreher 6-kant Schlitz 7x1,2x130mm

  • ERIKS:23079272
  • Hersteller:4317784397544
Image 1
Schraubendreher für Schlitz, mit Sechskantklinge

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Klingenbreite
7 mm
Klingenstärke
1.2 mm
Klingenlänge
130 mm