Eriks
FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN5157 HSS G1/4"

  • ERIKS:23100845
  • Hersteller:4317784106450
Image 1
Hand-Gewindebohrer-Satz

Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).



Satz bestehend aus Satz bestehend aus Vor- und Fertigschneider.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
19 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS