Eriks
FORMAT

FORMAT Zündkerzenbürste Messing 0,2x200mm

  • ERIKS:23153222
  • Hersteller:4317784091381
Image 1
Zündkerzenbürste, Messing, gewellt

Ausführung: Körper aus Buchenholz. Anwendung: Im Kfz-Gewerbe zum Reinigen von Zündkerzen, aber auch in anderen Bereichen universell einsetzbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Material
Messing
Drahtdurchmesser
0.2 mm
Länge
200 mm