Eriks

Materialhandhabung und Transport

  • 1
  • 906
  • 8
  • 6
  • 7
  • 15
  • 12
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
907 Produkte angezeigt für Materialhandhabung und Transport
Product Image

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LEX-PO 100G-FI

  • ERIKS:10016494
  • Manufacturer:285148
  • Ausführung Rad:Lenkrolle
  • Material Lauffläche:Polyamid 6
  • Durchmesser:100 mm

CHF 178.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LE-VE 80R-FI

  • ERIKS:11325177
  • Manufacturer:359240
  • Ausführung Rad:Lenkrolle
  • Material Lauffläche:Vollgummi
  • Durchmesser:80 mm

CHF 62.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Bockrolle BK-ALTH 100K-1

  • ERIKS:10067125
  • Manufacturer:265819
  • Ausführung Rad:Bockrad
  • Material Lauffläche:PUR (Polyurethan)
  • Durchmesser:100 mm

CHF 147.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Bockrolle BPA-POA 50G

  • ERIKS:11195678
  • Manufacturer:275271
  • Ausführung Rad:Bockrad
  • Material Lauffläche:Polyamid 6
  • Durchmesser:50 mm

CHF 14.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Räder V 202/20R

  • ERIKS:10016359
  • Manufacturer:41095
  • Ausführung Rad:Rad
  • Material Lauffläche:Gummi
  • Durchmesser:200 mm

CHF 65.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller L-ALST 125K-FI

  • ERIKS:11399095
  • Manufacturer:579367
  • Ausführung Rad:Lenkrolle
  • Material Lauffläche:PUR (Polyurethan)
  • Durchmesser:125 mm

CHF 212.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 230.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Spurkranzräder SPK 125K

  • ERIKS:11137964
  • Manufacturer:8508
  • Ausführung Rad:Spurkranzrad
  • Material Lauffläche:Grauguss
  • Durchmesser:125 mm

CHF 151.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Lenkrolle LRA-VPA 75K

  • ERIKS:11319577
  • Manufacturer:273938
  • Ausführung Rad:Lenkrolle
  • Material Lauffläche:Vollgummi
  • Durchmesser:75 mm

CHF 26.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Spurkranzräder SPK 250K

  • ERIKS:12547940
  • Manufacturer:8623
  • Ausführung Rad:Spurkranzrad
  • Material Lauffläche:Grauguss
  • Durchmesser:250 mm

CHF 512.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 553.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Lenkrolle LK-ALTH 100K-1

  • ERIKS:10067124
  • Manufacturer:265769
  • Ausführung Rad:Lenkrolle
  • Material Lauffläche:PUR (Polyurethan)
  • Durchmesser:100 mm

CHF 164.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Swivel castor LE-VPP 125G

  • ERIKS:12258674
  • Manufacturer:277491
  • Ausführung Rad:Lenkrolle
  • Material Lauffläche:Vollgummi
  • Durchmesser:125 mm

CHF 45.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LEX-PO 75G-FI

  • ERIKS:11326649
  • Manufacturer:462614
  • Ausführung Rad:Lenkrolle
  • Material Lauffläche:Polyamid 6
  • Durchmesser:75 mm

CHF 166.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Spurkranzräder SPK 100K

  • ERIKS:10016537
  • Manufacturer:8474
  • Ausführung Rad:Spurkranzrad
  • Material Lauffläche:Grauguss
  • Durchmesser:100 mm

CHF 111.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Spurkranzräder SPK 50G

  • ERIKS:10016468
  • Manufacturer:8417
  • Ausführung Rad:Spurkranzrad
  • Material Lauffläche:Grauguss
  • Durchmesser:50 mm

CHF 31.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Spurkranzräder SPK 75K

  • ERIKS:10016533
  • Manufacturer:8441
  • Ausführung Rad:Spurkranzrad
  • Material Lauffläche:Grauguss
  • Durchmesser:75 mm

CHF 71.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Räder GSPO 80/20K

  • ERIKS:11264401
  • Manufacturer:238568
  • Ausführung Rad:Rad
  • Material Lauffläche:Polyamid PA
  • Durchmesser:80 mm

CHF 135.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Räder GSPO 100/20K

  • ERIKS:11229623
  • Manufacturer:72991
  • Ausführung Rad:Rad
  • Material Lauffläche:Polyamid PA
  • Durchmesser:100 mm

CHF 190.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Räder G 150/20K

  • ERIKS:11091736
  • Manufacturer:17855
  • Ausführung Rad:Rad
  • Material Lauffläche:Grauguss
  • Durchmesser:150 mm

CHF 128.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Lenkrolle LPA-VPA 75G

  • ERIKS:11053042
  • Manufacturer:271981
  • Ausführung Rad:Lenkrolle
  • Material Lauffläche:Vollgummi
  • Durchmesser:75 mm

CHF 24.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Bockrolle BX-PO 100G

  • ERIKS:10016524
  • Manufacturer:285163
  • Ausführung Rad:Bockrad
  • Material Lauffläche:Polyamid 6
  • Durchmesser:100 mm

CHF 111.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LK-ALTH 100K-1-FI

  • ERIKS:11324532
  • Manufacturer:605600
  • Ausführung Rad:Lenkrolle
  • Material Lauffläche:PUR (Polyurethan)
  • Durchmesser:100 mm

CHF 205.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 221.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LK-ALTH 150K-FI

  • ERIKS:12540148
  • Manufacturer:617829
  • Ausführung Rad:Lenkrolle
  • Material Lauffläche:PUR (Polyurethan)
  • Durchmesser:150 mm

CHF 384.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 415.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Bockrolle B-VE 80R

  • ERIKS:12535752
  • Manufacturer:281352
  • Ausführung Rad:Bockrad
  • Material Lauffläche:Vollgummi
  • Durchmesser:80 mm

CHF 37.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Lenkrolle L-PO 200R

  • ERIKS:11094051
  • Manufacturer:46680
  • Ausführung Rad:Lenkrolle
  • Material Lauffläche:Polyamid 6
  • Durchmesser:200 mm

CHF 186.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LEX-PO 150G-FI

  • ERIKS:11867371
  • Manufacturer:422337
  • Ausführung Rad:Lenkrolle
  • Material Lauffläche:Polyamid 6
  • Durchmesser:150 mm

CHF 385.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 416.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026