BLICKLE

Lenkrolle mit Bremse Serie LE-VE

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-FelgeGehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, Kugelschutz durch besondere Formgebung der Bodenplatte und Kugelscheibe. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus Standard-Vollgummi. Farbe: schwarz, Shore: 80° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten.
Image 1
  • 6
  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
6 of Lenkrolle mit Bremse Serie LE-VE
ProduktAusführung RadMaterial LaufflächeDurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt