CHF 512.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 553.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | SPK |
Typ | SPK 250K |
Ausführung Rad | Spurkranzrad |
Material Lauffläche | Grauguss |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 65 mm |
Tragegewicht | 2500 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Nabenlänge | 70 mm |
Typ | SPK |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |