Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte AusführungRad: Laufbelag/Reifen: Aus Standard-Vollgummi. Farbe: schwarz, Radkörper/Felge: Stahlblechfelge mit Stahlrohrnabe, verschraubt, galvanisch verzinkt, blau, passiviert CR6-frei. Farbe: blau, passiviert Shore: 80° Shore AChemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.