Eriks
BLICKLE

Lenkrolle mit Bremse Serie L-ALST

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Aus Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®. Farbe: grün, Shore: 75° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Image 1
  • 6
  • 6
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
6 of Lenkrolle mit Bremse Serie L-ALST
ProduktAusführung RadMaterial LaufflächeDurchmesser [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt