CHF 190.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 206.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | BLICKLE |
Serie | GSPO |
Typ | GSPO 100/20K |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 1250 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | GSPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |