BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LK-ALTH 150K-FI

  • ERIKS:12540148
  • Hersteller:617829
Image 1
Stahlblech-Lenkrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte und Feststeller "stop-fix", Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Aus starkem Stahlblech gepresst, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, mit Drehkranzabdichtung. Die spezielle dynamische Blickle-Vernietung des Drehkranzes bewirkt ein minimales Drehkranzspiel bei leichtgängigem Lauf und eine hohe Lebensdauer durch die Kaltverfestigung der Kugellaufbahnen. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®. Farbe: hellbraun, Shore: 92° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

CHF 384.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 415.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BLICKLE
Serie
LK-ALTH
Typ
LK-ALTH 150K-FI
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Kugellager
Höhe
197 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LK-ALTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C