• 53
  • 16
  • 1
  • 29
  • 1
  • 3
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
125 Produkte angezeigt für Kopfschutz

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

3M Versaflo™ Helm mit schwer entflammbarer Gesichtsabdichtung, M-307

  • ERIKS:12466734
  • Manufacturer:7000104036
  • Farbe:Schwarz
  • Material:Polyester

CHF 521.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 563.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

CHF 141.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.69inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

3M SecureFit™ X5500 Schutzhelm, belüftet, CE, Weiß, X5501V-CE

  • ERIKS:14424208
  • Manufacturer:7100175591
  • Farbe:Weiss
  • Material:HDPE
  • Belüftungslöcher:Ja

CHF 72.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.16inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 29.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.73inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

3M SecureFit™ Schutzhelm X5500, belüftet, CE, Orange, X5507V-CE

  • ERIKS:14424210
  • Manufacturer:7100175596
  • Farbe:Orange
  • Material:ABS
  • Norm:EN 397

CHF 72.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.16inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

3M SecureFit™ Schutzhelm X5500, belüftet, CE, Gelb, X5502V-CE

  • ERIKS:14424209
  • Manufacturer:7100175592
  • Farbe:Gelb
  • Material:HDPE
  • Belüftungslöcher:Ja

CHF 72.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.16inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 141.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.69inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

3M First Base™ Plus Anstoßkappe 2014298, Grau mit Standard-Schirm, 70 mm

  • ERIKS:14496800
  • Manufacturer:7100206560
  • Farbe:Grau
  • Material:ABS
  • Norm:EN 812

CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

3M First Base™ 3 Anstoßkappe 2030043, Classic, Marineblau, Standard-Schirm, 70 mm

  • ERIKS:14424216
  • Manufacturer:7100217854
  • Farbe:Marineblau
  • Material:ABS
  • Belüftungslöcher:Ja

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

CHF 141.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.69inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026
Product Image

3M First Base™ 3 Anstoßkappe 2030031, Classic, Marineblau, verkürzter Schirm, 55 mm

  • ERIKS:14424217
  • Manufacturer:7100217850
  • Farbe:Marineblau
  • Material:ABS
  • Norm:EN 812

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 29.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.73inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 29.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.73inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 29.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.73inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 29.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.73inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 24.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

SHIELD Bartschutz DK05 nicht gewebt Einheitsgrösse 100 Stückweiss

  • ERIKS:12527085
  • Manufacturer:DK05W
  • Farbe:Weiss
  • Material:Polypropylen Vlies

CHF 48.30/ Paketexkl. MwSt

CHF 52.21inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

CHF 49.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

CHF 33.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026