3M

3M Versaflo™ Helm mit schwer entflammbarer Gesichtsabdichtung, M-307

  • ERIKS:12466734
  • Hersteller:7000104036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die 3M™ Versaflo™ Visiere und Helme der M-Serie tragen zum Schutz Ihrer Mitarbeiter vor zahlreichen Gefahren für Atemwege, Augen und Gesicht bei und sind gleichzeitig sehr angenehm zu tragen. Sie sind leicht, kompakt und einfach zu warten.
3M™ Versaflo™ Visiere und Helme der M-Serie bieten integrierten Schutz vor einer Reihe von Gefahren für Atemwege, Gesicht und Augen. Für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Umgebungen mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten wie Gesichtsabdichtungen, Abdeckungen, Visierabdeckungen, Hitzeschutzzubehör und mehr.
Zur Liste hinzufügen

CHF 521.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 563.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
M
Typ
Helmet
Farbe
Schwarz
Material
Polyester
Gewicht
832 g
Ausführung
M-307
Abmessung
346 mm
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)
Nein
Einstellung
Vollständig verstellbar
Mit Schweißband
Nein
Mit Gehörschutz
Nein
Mit Gesichtsschutzschirm
Ja
Mit Nackenschutz
Nein
VDE-geprüft
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

3M Ersatzvisier M927

  • ERIKS:12960897
  • Manufacturer:7100063883

CHF 47.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.35inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026