3M

3M Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Rot G3000NUV-RD

  • ERIKS:14898064
Image 1
Mehr Belüftungslöcher, verteilt über eine grössere Fläche, sorgen für eine maximale Luftzirkulation, ohne die Schutzwirkung des Helms zu beeinträchtigen. Dank der schmalen Form gleiten herabfallende Äste oder ähnliches leicht ab. Die Einrichtung des Modells kann um 180 Grad gedreht werden (CE-Zulassung gilt für beide Alternativen). Mit UV-Erkennung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.73inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
G3000 Uvicator™
Farbe
Rot
Material
HDPE
Norm
EN 397
Belüftungslöcher
Ja
Ausführung
Ratschensystem/Schweissband
Aufhängung
Ratsche
Gewicht
310 g