3M

3M First Base™ Plus Anstoßkappe Grau mit verkürztem Schirm 55 mm, 2014300

  • ERIKS:14910774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ First Base™Plus Anstosskappe schützt den Träger vor leichten Stössen und Platzwunden sowie Abschürfungen am Kopf durch feststehende Objekte. Sie ist mit einem atmungsaktiven Gewebe und einem Schaumstoffpolster, einem Frottee-Schweissband und Luftschlitzen, die für eine gute Belüftung sorgen, ausgestattet. Die Kappen sind in verschiedenen Schirmlängen – Standard (70 mm), Verkürzt (55 mm) oder Mikro (25 mm) – sowie unterschiedlichen Farben erhältlich.

Dank des patentierten, flexiblen Schalendesigns aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff bietet die Anstosskappe Stossschutz für den industriellen Einsatz gemäss EN 812.

Produkteigenschaften
Elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgrösse, seitliche Luftschlitze, saugfähiges Frottee-Schweissband.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M