EVOLite® stellt einen Durchbruch im Bereich Arbeitssicherheit dar und ermöglicht es den Sicherheitsfachkräften, ein neues Niveau der Einhaltung von Sicherheitsregeln zu erreichen. Der Helm ist sehr leicht und passt sich einer Reihe von Kopfgrößen und Formen an. Die Innenausstattung und Außenschale sind so miteinander verbunden, dass der Helm fest und sicher auf dem Kopf sitzt, selbst wenn er umgedreht wird. Dies bietet mehr Sicherheit und Schutz während Arbeiten bei starkem Wind oder Tätigkeiten, die eine hohe Mobilität erfordern, wie z.B. Autobahnbaustellen.Leichte AußenschaleMit einem Gewicht von weniger als 300g (je nach Modell) ist der EVOLite® der leichteste Industrieschutzhelm, der auf dem Markt erhältlich ist.Höchster KomfortEin 6-Punkt-Textilgurtsystem bietet unvergleichlichen Komfort. 3D Präzisions-AnpassungDas Textil-Gurtsystem verfügt über eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit bei einem Industrieschutzhelm.Extrem Fester SitzDer tiefsitzende Nackengurt sorgt dafür, dass der Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf verrutschen kann. Wahlweise mit dem Revolution® Drehradverschluss oder dem OneTouch™ Gleitverschluss erhältlich.ElektrikerDer EVOLite® Helm erfüllt die Norm EN50365 Klasse 0 10kV in der unbelüfteten Version. Diese Norm gilt für elektrisch isolierte Helme für Arbeiten, die direkt oder in der Nähe von elektrischen Anlagen unter Spannung stattfinden (max 1000V Wechselspannung oder 1500V Gleichstrom)Accessoires™An der Universalhalterung lassen sichverschiedene Surefit™ Schutzvisiere und Gehörschützer sicher befestigen. Die EVOSpec® integrierte Schutzbrille ist ebenfalls erhältlich und sorgt dafür, dass ein Augenschutz zur Hand ist, wenn Dieser benötigt wird. Entspricht EN166.1.F.BrandingSehr große bedruckbare Fläche vorne, hinten und auf den Seiten.