Eriks
3M

3M Schutzhelm H700-Serie H-700N-BB in Blau belüftet mit Ratsche und Kunststoffschweißband

  • ERIKS:14898093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der neue Industrieschutzhelm H-700 bietet neben hohem Tragekomfort auch einen hervorragenden Basisschutz vor herumfliegenden Kleinteilen. Das niedrige Profil unterstützt dabei die Stabilität und den sicheren Sitz auf dem Kopf. Die seitlichen Schlitze ermöglichen darüber hinaus eine optimale Kompatibilität mit Kapselgehörschutz oder Gesichtsvisieren.
Produkteigenschaften
  • Kurzer Schirm für unbeeinträchtigte Sicht
  • Belüftungsschlitze zur Unterstützung der Luftzirkulation
  • Ratschensystem zur individuellen Einstellung an die Kopfgrösse
  • 4-Punkt Befestigung der Innenausstattung
  • Kompatibel mit vielen 3M Ersatz- und Zubehörteilen
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
H700N
Farbe
Blau
Material
HDPE
Norm
EN 397
Belüftungslöcher
Ja
Gewicht
350 g