Anstoßkappen

  • 29
  • 5
  • 12
  • 2
  • 3
  • 1
  • 1
  • 9
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
48 Produkte angezeigt für Anstoßkappen
Product Image

3M First Base™ Plus Anstoßkappe 2014298, Grau mit Standard-Schirm, 70 mm

  • ERIKS:14496800
  • Manufacturer:7100206560
  • Farbe:Grau
  • Material:ABS
  • Norm:EN 812

CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

3M First Base™ 3 Anstoßkappe 2030043, Classic, Marineblau, Standard-Schirm, 70 mm

  • ERIKS:14424216
  • Manufacturer:7100217854
  • Farbe:Marineblau
  • Material:ABS
  • Belüftungslöcher:Ja

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

3M First Base™ 3 Anstoßkappe 2030031, Classic, Marineblau, verkürzter Schirm, 55 mm

  • ERIKS:14424217
  • Manufacturer:7100217850
  • Farbe:Marineblau
  • Material:ABS
  • Norm:EN 812

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 33.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Product Image

CENTURION Airpro Anstosskappe blau

  • ERIKS:12523174
  • Manufacturer:S22WA
  • Farbe:Blau
  • Material:Polyester

CHF 42.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

CENTURION Coolcap Anstosskappe blau

  • ERIKS:12523172
  • Manufacturer:S20WF
  • Farbe:Marineblau
  • Material:Baumwolle

CHF 40.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 29.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.57inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 29.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

3M First Base™ 3 Anstoßkappe 2030604, Classic, Weiß, verkürzter Schirm, 55 mm

  • ERIKS:14496809
  • Manufacturer:7100217861
  • Farbe:Weiss
  • Material:ABS
  • Belüftungslöcher:Ja

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 18.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

3M First Base™ 3 Anstoßkappe 2030608, Classic, Schwarz, Standard-Schirm, 70 mm

  • ERIKS:14424219
  • Manufacturer:7100217865
  • Farbe:Schwarz
  • Material:ABS
  • Belüftungslöcher:Ja

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

3M First Base™ 3 Anstoßkappe 2030609, Classic, Schwarz, Mikro-Schirm, 25 mm

  • ERIKS:14424218
  • Manufacturer:7100217866
  • Farbe:Schwarz
  • Material:ABS
  • Belüftungslöcher:Ja

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

3M First Base™ 3 Anstoßkappe 2030037, Classic, Marineblau, Mikro-Schirm, 25 mm

  • ERIKS:14424214
  • Manufacturer:7100217852
  • Farbe:Marineblau
  • Material:ABS
  • Belüftungslöcher:Ja

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

3M First Base™ 3 Anstoßkappe 2030606, Classic, Grau, Mikro-Schirm, 25 mm

  • ERIKS:14496811
  • Manufacturer:7100217863
  • Farbe:Grau
  • Material:ABS
  • Norm:EN 812

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 24.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 24.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

3M First Base™ 3 Anstoßkappe 2030595, Classic, Dunkelgrün, Mikro-Schirm, 25 mm

  • ERIKS:14496804
  • Manufacturer:7100217856
  • Farbe:Grün
  • Material:ABS
  • Norm:EN 812

CHF 21.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

3M First Base™ 3 Anstoßkappe 2030601, Classic, Königsblau, verkürzter Schirm, 55 mm

  • ERIKS:14496808
  • Manufacturer:7100217860
  • Farbe:Königsblau
  • Material:ABS
  • Norm:EN 812

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

3M First Base™ 3 Anstoßkappe 2030599, Classic, Königsblau, Standard-Schirm, 70 mm

  • ERIKS:14496807
  • Manufacturer:7100217859
  • Farbe:Königsblau
  • Material:ABS
  • Norm:EN 812

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

3M First Base™ 3 Anstoßkappe 2030605, Classic, Grau, Standard-Schirm, 70 mm

  • ERIKS:14496810
  • Manufacturer:7100217862
  • Farbe:Grau
  • Material:ABS
  • Belüftungslöcher:Ja

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026