Eriks
  • 19294
  • 23
  • 25
  • 17731
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
37082 Produkte angezeigt für Pneumatiksystemkomponenten
Product Image

FESTO Gabelkopf CRSG-M16X1,5 13571

  • ERIKS:23210354
  • Manufacturer:13571
  • Ausführung:Gabelkopf
  • Material:Edelstahl
  • Gewicht:380.2 g

CHF 136.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Gelenkkopf SGS-M8 9255

  • ERIKS:23209981
  • Manufacturer:9255
  • Gewicht:53 g

CHF 12.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.36inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

CHF 4.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Näherungsschalter SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D 574339

  • ERIKS:12467574
  • Manufacturer:574339
  • Betriebsspannung bei DC:von 5 bis 30 V
  • Ausführung des Schaltausgangs:NPN
  • Ausführung der Schaltfunktion:Schliesser (NO)

CHF 24.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

CHF 11.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Gabelkopf SG-M16X1,5 6146

  • ERIKS:23209705
  • Manufacturer:6146
  • Ausführung:Gabelkopf
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Gewicht:375 g

CHF 11.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Rundzylinder DSNU-63-100-PPV-A 196054

  • ERIKS:23211982
  • Manufacturer:196054
  • Dämpfung:Einstellbar
  • Bohrungsdurchmesser:63 mm
  • Hublänge:100 mm

CHF 112.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

CHF 27.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Rundzylinder DSNU-25-200-PPV-A 19251

  • ERIKS:23210172
  • Manufacturer:19251
  • Dämpfung:Einstellbar
  • Bohrungsdurchmesser:25 mm
  • Hublänge:200 mm

CHF 57.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Flexo-Kupplung FK-M6 2061

  • ERIKS:23209805
  • Manufacturer:2061
  • Gewicht:23 g

CHF 15.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DSR-25-180-P 11911

  • ERIKS:11410216
  • Manufacturer:11911
  • Dämpfung:Mechanisch
  • Baugröße:25
  • Anschluss:M 5 mm

CHF 493.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 533.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

CHF 72.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Rundzylinder DSNU-25-10-P-A 19218

  • ERIKS:23211052
  • Manufacturer:19218
  • Dämpfung:Mechanisch
  • Bohrungsdurchmesser:25 mm
  • Hublänge:10 mm

CHF 45.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Lagerbock CRLBN-20/25 161863

  • ERIKS:23211117
  • Manufacturer:161863
  • Ausführung:Lagerbock
  • Geeignet für Durchmesser:20, 25 mm
  • Material:Edelstahl

CHF 14.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Rundzylinder DSNU-25-25-P-A 19219

  • ERIKS:23210689
  • Manufacturer:19219
  • Dämpfung:Mechanisch
  • Bohrungsdurchmesser:25 mm
  • Hublänge:25 mm

CHF 45.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-32-200-PPVA-N3 1376429

  • ERIKS:12379747
  • Manufacturer:1376429
  • Dämpfung:Einstellbar
  • Bohrungsdurchmesser:32 mm
  • Hublänge:200 mm

CHF 93.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

CHF 55.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Magnetspule MSFG-24/42-50/60-OD 34411

  • ERIKS:1066685
  • Manufacturer:34411
  • Stromart:Gleich-/Wechselstrom
  • Spannung:24/42
  • Frequenz:50/60

CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.67inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

FESTO Magnetspule VACF-B-B2-1 8030802

  • ERIKS:12732587
  • Manufacturer:8030802 VACF-B-B2-1
  • Stromart:Gleichstrom
  • Spannung:24
  • Spannungstoleranz:+/- 10 %

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Gelenkkopf CRSGS-M16X1,5 195584

  • ERIKS:11639437
  • Manufacturer:195584
  • Ausführung:Gelenkkopf
  • Geeignet für Durchmesser:80 mm
  • Gewicht:259 g

CHF 133.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Gabelkopf SG-M12 2675

  • ERIKS:23209684
  • Manufacturer:2675
  • Ausführung:Gabelkopf
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Gewicht:168 g

CHF 6.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Befestigungsbausatz SMBR-8-25 175096

  • ERIKS:23211020
  • Manufacturer:175096
  • Ausführung:Befestigungssatz
  • Geeignet für Durchmesser:25 mm
  • Material:Polyacetal

CHF 4.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Lagerbock LBN-20/25 6059

  • ERIKS:23209704
  • Manufacturer:6059
  • Ausführung:Lagerbock
  • Geeignet für Durchmesser:20, 25 mm
  • Material:Stahl, verzinkt

CHF 7.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Gabelkopf SG-M20X1,5 6147

  • ERIKS:1066833
  • Manufacturer:6147
  • Ausführung:Gabelkopf
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Gewicht:793 g

CHF 31.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

CHF 5.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026