FESTO

FESTO Lagerbock LBN-32 195860

  • ERIKS:11588835
  • Hersteller:195860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LBN
Ausführung
Lagerbock
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
110 g