Eriks
  • 11552
  • 5
  • 10406
  • 3
  • 4
  • 1
  • 20
  • 17
  • 4
  • 9
  • 11
  • 49
  • 89
21963 Produkte angezeigt für Pneumatische Antriebe und Zylinder
Product Image

FESTO Gabelkopf CRSG-M16X1,5 13571

  • ERIKS:23210354
  • Manufacturer:13571
  • Ausführung:Gabelkopf
  • Material:Edelstahl
  • Gewicht:380.2 g

CHF 136.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Gelenkkopf SGS-M8 9255

  • ERIKS:23209981
  • Manufacturer:9255
  • Gewicht:53 g

CHF 12.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.36inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026
Product Image

FESTO Gabelkopf SG-M16X1,5 6146

  • ERIKS:23209705
  • Manufacturer:6146
  • Ausführung:Gabelkopf
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Gewicht:375 g

CHF 11.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Rundzylinder DSNU-63-100-PPV-A 196054

  • ERIKS:23211982
  • Manufacturer:196054
  • Dämpfung:Einstellbar
  • Bohrungsdurchmesser:63 mm
  • Hublänge:100 mm

CHF 112.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026
Product Image

FESTO Rundzylinder DSNU-25-200-PPV-A 19251

  • ERIKS:23210172
  • Manufacturer:19251
  • Dämpfung:Einstellbar
  • Bohrungsdurchmesser:25 mm
  • Hublänge:200 mm

CHF 57.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Flexo-Kupplung FK-M6 2061

  • ERIKS:23209805
  • Manufacturer:2061
  • Gewicht:23 g

CHF 15.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DSR-25-180-P 11911

  • ERIKS:11410216
  • Manufacturer:11911
  • Dämpfung:Mechanisch
  • Baugröße:25
  • Anschluss:M 5 mm

CHF 493.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 533.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Rundzylinder DSNU-25-10-P-A 19218

  • ERIKS:23211052
  • Manufacturer:19218
  • Dämpfung:Mechanisch
  • Bohrungsdurchmesser:25 mm
  • Hublänge:10 mm

CHF 45.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Lagerbock CRLBN-20/25 161863

  • ERIKS:23211117
  • Manufacturer:161863
  • Ausführung:Lagerbock
  • Geeignet für Durchmesser:20, 25 mm
  • Material:Edelstahl

CHF 14.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Rundzylinder DSNU-25-25-P-A 19219

  • ERIKS:23210689
  • Manufacturer:19219
  • Dämpfung:Mechanisch
  • Bohrungsdurchmesser:25 mm
  • Hublänge:25 mm

CHF 45.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Normzylinder DSBC-32-200-PPVA-N3 1376429

  • ERIKS:12379747
  • Manufacturer:1376429
  • Dämpfung:Einstellbar
  • Bohrungsdurchmesser:32 mm
  • Hublänge:200 mm

CHF 93.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

CHF 55.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Gelenkkopf CRSGS-M16X1,5 195584

  • ERIKS:11639437
  • Manufacturer:195584
  • Ausführung:Gelenkkopf
  • Geeignet für Durchmesser:80 mm
  • Gewicht:259 g

CHF 133.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Gabelkopf SG-M12 2675

  • ERIKS:23209684
  • Manufacturer:2675
  • Ausführung:Gabelkopf
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Gewicht:168 g

CHF 6.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Befestigungsbausatz SMBR-8-25 175096

  • ERIKS:23211020
  • Manufacturer:175096
  • Ausführung:Befestigungssatz
  • Geeignet für Durchmesser:25 mm
  • Material:Polyacetal

CHF 4.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Lagerbock LBN-20/25 6059

  • ERIKS:23209704
  • Manufacturer:6059
  • Ausführung:Lagerbock
  • Geeignet für Durchmesser:20, 25 mm
  • Material:Stahl, verzinkt

CHF 7.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Gabelkopf SG-M20X1,5 6147

  • ERIKS:1066833
  • Manufacturer:6147
  • Ausführung:Gabelkopf
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Gewicht:793 g

CHF 31.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Gabelkopf SG-M10X1,25 6144

  • ERIKS:1066758
  • Manufacturer:6144
  • Ausführung:Gabelkopf
  • Material:Stahl, verzinkt
  • Gewicht:103 g

CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Rundzylinder DSNU-25-80-PPV-A 19247

  • ERIKS:23210377
  • Manufacturer:19247
  • Dämpfung:Einstellbar
  • Bohrungsdurchmesser:25 mm
  • Hublänge:80 mm

CHF 55.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

CHF 55.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026
Product Image

FESTO Normzylinder DNC-40-50-PPV-A 163339

  • ERIKS:1066747
  • Manufacturer:163339
  • Dämpfung:Einstellbar
  • Bohrungsdurchmesser:40 mm
  • Hublänge:50 mm

CHF 260.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Zahnriemenachse EGC-80-500-TB-KF-0H-GK 3013354

  • ERIKS:14170403
  • Manufacturer:3013354
  • Baugröße:80
  • Hublänge:500 mm
  • Wiederholgenauigkeit:±0.08 mm

CHF 1’276.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’379.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Schwenkantrieb DRVS-6-90-P 1845706

  • ERIKS:14171252
  • Manufacturer:1845706
  • Dämpfung:Mechanisch
  • Baugröße:6
  • Anschluss:M 3 mm

CHF 113.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Lagerbock LBN-12/16 6058

  • ERIKS:23209703
  • Manufacturer:6058
  • Ausführung:Lagerbock
  • Geeignet für Durchmesser:12, 16 mm
  • Material:Stahl, verzinkt

CHF 6.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026
Product Image

FESTO Gelenkkopf SGS-M16X1,5 9263

  • ERIKS:1066652
  • Manufacturer:9263
  • Gewicht:259 g

CHF 35.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026