Eriks

Kunststofffolien

  • 1
  • 20
  • 11
  • 1
  • 1
  • 10
  • 20
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 3
32 Produkte angezeigt für Kunststofffolien
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Weiß 1200x2mm

  • ERIKS:10034504
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:2 mm

CHF 312.93/ Meterexkl. MwSt

CHF 338.28inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Weiß 600x0,1mm

  • ERIKS:10034490
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.1 mm

CHF 8.53/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Weiß 1200x0,25mm

  • ERIKS:10034484
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.25 mm

CHF 40.14/ Meterexkl. MwSt

CHF 43.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Weiß 600x0,2mm

  • ERIKS:10034466
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.2 mm

CHF 16.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Weiß 600x0,05mm

  • ERIKS:10034486
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.05 mm

CHF 4.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie PTFE Selbstklebend Weiß 300x0,1mm 10m

  • ERIKS:10034494
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.1 mm

CHF 66.42/ Meterexkl. MwSt

CHF 71.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Verklebbar Weiß 1200x1mm

  • ERIKS:10034501
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:1 mm

CHF 190.93/ Meterexkl. MwSt

CHF 206.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Weiß 1200x0,8mm

  • ERIKS:11282639
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.8 mm

CHF 122.19/ Meterexkl. MwSt

CHF 132.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

FLEXOPAC PE-Abdeckfolie 0.1x4000mm

  • ERIKS:14884538
  • Material:PE
  • Handelsmarke:Multilene PE
  • Dicke:0.1 mm

CHF 327.52/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 354.05inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FLEXOPAC PE-Abdeckfolie 0.1x2000mm

  • ERIKS:14884526
  • Material:PE
  • Handelsmarke:Multilene PE
  • Dicke:0.1 mm

CHF 131.56/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 142.22inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FLEXOPAC PE-Abdeckfolie 0.1 x3000mm

  • ERIKS:14884527
  • Material:PE
  • Handelsmarke:Multilene PE
  • Dicke:0.1 mm

CHF 135.93/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 146.94inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FLEXOPAC PE-Abdeckfolie 0.2x2000mm

  • ERIKS:14884532
  • Material:PE
  • Handelsmarke:Multilene PE
  • Dicke:0.2 mm

CHF 198.72/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 214.82inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FLEXOPAC PE-Abdeckfolie 0.15x2000mm

  • ERIKS:14884528
  • Material:PE
  • Handelsmarke:Multilene PE
  • Dicke:0.15 mm

CHF 99.36/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 107.41inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FLEXOPAC PE-Abdeckfolie 0.15x6000mm

  • ERIKS:14884531
  • Material:PE
  • Handelsmarke:Multilene PE
  • Dicke:0.15 mm

CHF 594.09/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 642.21inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FLEXOPAC PE-Abdeckfolie 0.15x4000mm

  • ERIKS:14884530
  • Material:PE
  • Handelsmarke:Multilene PE
  • Dicke:0.15 mm

CHF 53.82CHF 172.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 58.18inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FLEXOPAC PE-Abdeckfolie 0.15x3000mm

  • ERIKS:14884529
  • Material:PE
  • Handelsmarke:Multilene PE
  • Dicke:0.15 mm

CHF 129.38/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 139.86inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FLEXOPAC PE-Abdeckfolie 0.2x4000mm

  • ERIKS:14884534
  • Material:PE
  • Handelsmarke:Multilene PE
  • Dicke:0.2 mm

CHF 399.28/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 431.62inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FLEXOPAC PE-Abdeckfolie 0.2x3000mm

  • ERIKS:14884533
  • Material:PE
  • Handelsmarke:Multilene PE
  • Dicke:0.2 mm

CHF 213.90/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 231.23inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Weiß 1200x0,5mm

  • ERIKS:11282638
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.5 mm

CHF 79.51/ Meterexkl. MwSt

CHF 85.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Weiß 1200x1mm

  • ERIKS:11282640
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:1 mm

CHF 152.76/ Meterexkl. MwSt

CHF 165.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie PTFE Selbstklebend Weiß 25x0,07mm 30m

  • ERIKS:10034487
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.07 mm

CHF 156.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie PTFE Selbstklebend Weiß 10x0,5mm 30m

  • ERIKS:10034485
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.5 mm

CHF 136.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie PTFE Selbstklebend Weiß 25x0,1mm 30m

  • ERIKS:10034491
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:0.1 mm

CHF 134.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Verklebbar Weiß 1200x2mm

  • ERIKS:10034505
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:2 mm

CHF 391.16/ Meterexkl. MwSt

CHF 422.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Product Image

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Verklebbar Weiß 1200x1,5mm

  • ERIKS:10034503
  • Material:PTFE
  • Handelsmarke:Eriflon PTFE
  • Dicke:1.5 mm

CHF 288.69/ Meterexkl. MwSt

CHF 312.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026