

CHF 99.36/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 107.41inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXOPAC |
Material | PE |
Handelsmarke | Multilene PE |
Dicke | 0.15 mm |
Breite | 2000 mm |
Farbe | Transparent |
Länge | 50000 mm |
Gewicht | 13.8 kg |